Startseite

THEBEN SRL - THE4969226 TA 6 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 6CAN - 4969226

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4969226 TA 6 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 6CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 6

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 5...5 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491287

Artikelnummer

THE4969226

Herstellernummer

4969226

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

6

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

5...5 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

13 mm

Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria, Interfaccia tasti con 6 uscite, Collegamento cavi 8 poli, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, misurazione della temperatura, controllo a LED, 2 ingressi NTC per rilevare la temperatura effettiva -5 °C ... +100 °C, Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso, Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore correntedi uscita di 3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED, Ingressi modificabili in uscite, Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico