Startseite

THEBEN SRL - THE4942570 DU 1 KNX ATTUATORE DIMMER 1 CAN INCASSO - 4942570

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4942570 DU 1 KNX ATTUATORE DIMMER 1 CAN INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491393

Artikelnummer

THE4942570

Herstellernummer

4942570

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

10...250 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Max. Schaltleistung LED:

250 W

Mit LED-Anzeige:

nein

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

4 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Attuatore dimmer per sistemi bus Theben tipo/modello DU 1 KNX ATTUATORE DIMMER 1 CAN INCASSO