Startseite

THEBEN SRL - THE4942540 HU 1 KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 1 CAN I - 4942540

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4942540 HU 1 KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 1 CAN I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491522

Artikelnummer

THE4942540

Herstellernummer

4942540

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Breite in Teilungseinheiten:

72

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

1 A

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Schutzart (IP):

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Attuatore per riscaldamento per sistemi bus Theben tipo/modello HU 1 KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 1 CAN I