Startseite

THEBEN SRL - THE4940310 SM 4 KNX - 4940310

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940310 SM 4 KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491492

Artikelnummer

THE4940310

Herstellernummer

4940310

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

1...600 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

110...240 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

nein

Attuatore di commutazione/attuatore universale per la regolazione della luminosita a 4 canali 10 A 133 ?F, KNX TP, Per il controllo di utenze elettriche con interfaccia 0-10 V o 1-10 V, Uso flessibile delle uscite di controllo e dei rele, Uscite di controllo adatte al controllo attivo (0-10 V, source) e passivo (1-10 V, sink), nonche al funzionamento misto, Supporto del controllo del colore e della temperatura del colore, Semplice messa in funzione e programmazione nell'ETS, senza strumenti aggiuntivi o app ETS, Comunicazione sicura grazie al supporto di "KNX Data Secure"., Corrente di spunto max. 800 A, per la commutazione affidabile di carichi capacitivi (ECG e driver LED),