Startseite

THEBEN SRL - THE4940270 DM 2T KNX ATTUATORE DIMMER 2X400W - 4940270

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940270 DM 2T KNX ATTUATORE DIMMER 2X400W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490792

Artikelnummer

THE4940270

Herstellernummer

4940270

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

10...800 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

ja

Max. Steuerstrom:

0 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 2 canali FIX1, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energeticoregolabili, Adatto anche per il comando di ventilatori, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale o 800 W/VA in funzionamento parallelo, In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un massimo di 4 booster possibile, Riconoscimento automatico del carico (disattivabile), Per carichi R, L e