Startseite

THEBEN SRL - THE4940255 JM 8T KNX ATTUATORE MOTORI 8CAN - 4940255

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940255 JM 8T KNX ATTUATORE MOTORI 8CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490785

Artikelnummer

THE4940255

Herstellernummer

4940255

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

0 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Funktion Schalten:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 8 canali FIX2, Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale, Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale, Funzione di copia per una parametrizzazione veloc