Startseite

THEBEN SRL - THE4940240 HM 6T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 6CAN - 4940240

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940240 HM 6T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 6CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490754

Artikelnummer

THE4940240

Herstellernummer

4940240

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

24...250 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.45 A

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali FIX1, Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il riscaldamento ed il raffreddamento, Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, (A causa del comportamento di accensione degli attuatori raccomandiamo di non superare un carico massimo di 3x1 attuatori 24 V AC o 3x5 attuatori 230 V AC), Con protezione contro il cortocircuito e il sovraccarico, Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante, Funzione di protezione valvola disattivabile, Con le modalità: comfort, standby, notte, antigelo/protezione dal calore, Commutazione esercizio estivo possibile, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus