THEBEN SRL - THE4940220 RM 8S KNX ATTUATORE 8CAN 16A - 4940220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4003468490990
Artikelnummer
THE4940220
Herstellernummer
4940220
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
110...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


