Startseite

THEBEN SRL - THE4940217 RM 8H ATTUATORE 8 CAN CARICHI ELEVATI 25 - 4940217

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940217 RM 8H ATTUATORE 8 CAN CARICHI ELEVATI 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491447

Artikelnummer

THE4940217

Herstellernummer

4940217

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Bemessungsstrom:

25 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Max. Schaltstrom:

25 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

4800 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

4800 W

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore di commutazione 8 canali ad alte prestazioni FIX2, Relè bistabili, Per carichi lampada maggiori, Indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo di coda ON/OFF, luce scala con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, O