THEBEN SRL - THE4930279 DMB 1 T MODULO DI POTENZA PER DIMMER - 4930279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4003468490020
Artikelnummer
THE4930279
Herstellernummer
4930279
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
1...400 W
Mit Busankopplung:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Spannung:
230...230 V
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


