Startseite

THEBEN SRL - THE4930270 DMG 2T KNX ATTUATORE DIMMER 2X400W BASE - 4930270

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4930270 DMG 2T KNX ATTUATORE DIMMER 2X400W BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490006

Artikelnummer

THE4930270

Herstellernummer

4930270

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

10...800 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 2 canali MIX2, Modulo di base MIX2, Per l'ampliamento fino a 6 canali, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili, Adatto anche per il comando di ventilatori, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale o 800 W/VA in funzionamento parallelo, In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un massimo di 4 booster possibile, Riconoscimento automatico del carico (disattivabile), Per carichi R, L e C