Startseite

THEBEN SRL - THE4930230 BMG 6T KNX INGRESSO BINARIO DIN 6CAN BAS - 4930230

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4930230 BMG 6T KNX INGRESSO BINARIO DIN 6CAN BAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 6

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 8...250 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490204

Artikelnummer

THE4930230

Herstellernummer

4930230

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

6

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

8...250 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario 6 canali MIX2, Modulo di base MIX2, Possibilità di ampliamento fino a 18 canali, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)