Startseite

THEBEN SRL - THE4930225 RME 8S KNX ATTUATORE 8CAN 16A BASE - 4930225

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4930225 RME 8S KNX ATTUATORE 8CAN 16A BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468493076

Artikelnummer

THE4930225

Herstellernummer

4930225

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

3680 W

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

110...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

Attuatore di commutazione a 8 canali MIX2, Modulo di ampliamento MIX2, Per l'ampliamento fino a 24 canali, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato dicommutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Proprietà regolabili: ad es. commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso, Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR