Startseite

THEBEN SRL - THE4910273 SMG 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V BASE 2 - 4910273

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4910273 SMG 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V BASE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Schnittstelle 1-10 V - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491737

Artikelnummer

THE4910273

Herstellernummer

4910273

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Schnittstelle 1-10 V:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Schaltleistung:

2500 W

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Steuerstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP20

Attuatori dimmer a 2 canali 1-10 V MIX, Modulo di base MIX, Possibilità di ampliamento fino a 6 canali, Commutazione e regolazione della luminosità di circuiti di illuminazione in combinazione con alimentatori elettronici e alimentatori LED, Ad un modulodi base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento, Combinazione possibile con tutti gli apparecchi della serie MIX, Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari, Ingressi di comando 1-10 V e un'uscita di commutazione (contatto relè) per canale, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Interruttore manuale con le posizioni ON/OFF/Bus (anche senza tensione bus), Con commutazione a carico nullo per protezione relè