Startseite

THEBEN SRL - THE4800520 LUXORLIVING S1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN - 4800520

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800520 LUXORLIVING S1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480182

Artikelnummer

THE4800520

Herstellernummer

4800520

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

2000 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2000 W

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Bemessungsbetriebsspannung:

240...240 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore di commutazione per sistemi bus Theben tipo/modello LUXORLIVING S1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN