THEBEN SRL - THE4800492 LUXORLIVING M130 STAZIONE METEO - 4800492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4003468480298
Artikelnummer
THE4800492
Herstellernummer
4800492
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Wetterstation:
nein
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


