THEBEN SRL - THE4800491 LUXORLIVING M100 STAZIONE METEO - 4800491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4003468480281
Artikelnummer
THE4800491
Herstellernummer
4800491
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Wetterstation:
ja
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


