THEBEN SRL - THE4800475 LUXORLIVING ATTUATORE D4 KNX DIMMER4CAN - 4800475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4003468480052
Artikelnummer
THE4800475
Herstellernummer
4800475
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
10...800 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
0 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20


