Startseite

THEBEN SRL - THE4800440 LUXORLIVING H6 KNX ATTUATORE RISCALD 6CA - 4800440

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800440 LUXORLIVING H6 KNX ATTUATORE RISCALD 6CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480090

Artikelnummer

THE4800440

Herstellernummer

4800440

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Stellgröße schaltend:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

24...250 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.45 A

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali LUXORliving, Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, Funzione di protezione valvola, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus