Startseite

THEBEN SRL - THE4800430 LUXORLIVING B6 KNX INGRESSO BINARIO DIN - 4800430

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800430 LUXORLIVING B6 KNX INGRESSO BINARIO DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 6

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 8...250 V

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480106

Artikelnummer

THE4800430

Herstellernummer

4800430

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

6

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

8...250 V

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario 6 canali LUXORliving, Ingresso multitensione 10 V–240 V AC/DC o tensione ausiliaria sull‘apparecchio, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)