THEBEN SRL - THE4800404 LUXORLIVING T4 KNX INGR BIN RETROFRUTTO - 4800404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - Unterputz
Eingangsspannung - 5...5 V
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4003468480144
Artikelnummer
THE4800404
Herstellernummer
4800404
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
Unterputz
Eingangsspannung:
5...5 V
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
13 mm


