Startseite

THEBEN SRL - THE4800402 LUXORLIVING T2 KNX INGR BIN RETROFRUTTO - 4800402

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800402 LUXORLIVING T2 KNX INGR BIN RETROFRUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 5...5 V

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480137

Artikelnummer

THE4800402

Herstellernummer

4800402

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

5...5 V

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

13 mm

Interfacce tasti con ingresso binario LUXORliving, Interfaccia tasti con 2 uscite, Collegamento cavi 4 poli, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso, Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatic