Startseite

THEBEN SRL - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2 - 3660100

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drahtlos

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Kühlen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468360026

Artikelnummer

THE3660100

Herstellernummer

3660100

Hersteller

THE

Anschluss:

drahtlos

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Kühlen:

nein

Sensor extern:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

6...30 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PI

Differenzwert:

0.2...5 K

Differenz verstellbar:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

90 mm

Optimierung:

ja

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

42

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

36 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

69 mm

RAL-Nummer:

9010

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.3 W

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambiente, Regolazione 1 zona, Sensore termico esterno necessario, Programma giornaliero/settimanale, Programma vacanze in base alla data, La programmazione viene rappresentata graficamente nel display LCD attraverso una visualizzazione a barre, Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Preselezione della commutazione manuale e selettore del modo di funzionamento per: funzionamento automatico, funzionamento comfort, funzionamento a temperatura ridotta, protezione antigelo, Codifica PIN, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2