Startseite

THEBEN SRL - THE3120130 OKTO ES12-230 RELE PASSO-PASSO

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE3120130 OKTO ES12-230 RELE PASSO-PASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468310007

Artikelnummer

THE3120130

Herstellernummer

3120130

Hersteller

THE

Funktion:

elektronisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

nein

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

2600 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

230...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Rele passo-passo elettronico con 1 canale/contatto (contatto di chiusura), E possibile regolare comodamente l'illuminazione di un consumatore comune con piu pulsanti, Funzionamento particolarmente silenzioso dell'interruttore remoto, Elevato carico lampada a bagliore fino a 100 mA, Riconoscimento automatico di 3/4 conduttori dell'interruttore a impulsi, Protegge la lampada grazie al circuito con passaggio per lo zero, che garantisce un'elevata potenza di commutazione dei LED (600 W), Consumo in stand-by del rele passo-passo di soli 0,3 W, OKTO ES12-230 e un rele passo-passo elettronico con un contatto come contatto di chiusura e tensione di comando di 230 V AC. E ideale per comandare in modo semplice l'illuminazione di vani scala di condomini, edifici funzionali e commerciali, locali comuni e zone giorno private. Come tutti i rele passo-passo elettronici OKTO, il funzionamento risulta particolarmente silenzioso. Il rele passo-passo puo essere integrato in installazioni esistenti e nuove grazie al rilevamento automatico a 3 o 4 fili. Il montaggio viene effettuato rapidamente sul profilo DIN (guida top hat). I rele passo-passo OKTO dispongono di un circuito con passaggio per lo zero per la commutazione ottimale dei LED. Cosi il contatto rele e protetto e la durata del mezzo d'illuminazione viene prolungata. In questo modo si raggiungono potenze di commutazione LED fino a 600 W. Il consumo in stand-by e di soli 0,3 W e garantisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.