Startseite

THEBEN SRL - THE2850033 SUL 285/2T INT.T IP55 24H CAV. 2CAN RC - 2850033

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2850033 SUL 285/2T INT.T IP55 24H CAV. 2CAN RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468285022

Artikelnummer

THE2850033

Herstellernummer

2850033

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

2

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

110...230 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

150

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

20 min

Programmscheibenteilung 1:

5 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

6 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

105 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

74 mm

Timer analogico con programma giornaliero, 2 canali, Con riserva di carica (batteria NiMH sostituibile), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Tempo di commutazione più breve: 20 minuti, Lancette per l'indicazione dell'ora, Indicatore stato di commutazione, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, LED di controllo per la sostituzione della batteria, 32 cavalieri forniti in dotazione