THEBEN SRL - THE2090200 THEPICCOLA P360-100 DE RIL PRES 360? INC - 2090200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 4 m
Max. Schaltleistung - 2000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
4003468200001
Artikelnummer
THE2090200
Herstellernummer
2090200
Hersteller
THE
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
4 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Präsenzbereich:
3 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Ausschaltverzögerung:
1800 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-20...50 °C
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
44 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
44 mm
Durchmesser:
44 mm
Einbaubreite:
44 mm
Einbautiefe:
28 mm
Einbaudurchmesser:
36 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


