Startseite

THEBEN SRL - THE2080550 THERONDA S360-100 AP WH - 2080550

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2080550 THERONDA S360-100 AP WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748005969

Artikelnummer

THE2080550

Herstellernummer

2080550

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

13

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

3600 s

Ansprechhelligkeit:

5...3000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-15...50 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

97 mm

Höhe:

71 mm

Tiefe:

97 mm

Durchmesser:

97 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 9 m (64 m2), 1 canale luce, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinizione 300 lx), funzione teach-in, con telecomando, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinizione 10 min) con telecomando, Modalità di test per la verifica dellafunzione e del range di rivelamento, Funzione ad impulso, Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale