Startseite

THEBEN SRL - THE2080090 THERONDA P360 DALI-2 S UP WH - 2080090

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2080090 THERONDA P360 DALI-2 S UP WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468200377

Artikelnummer

THE2080090

Herstellernummer

2080090

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

38

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Ansprechhelligkeit:

10...10000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-15...50 °C

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

37 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello THERONDA P360 DALI-2 S UP WH