Startseite

THEBEN SRL - THE2079001 THEPREMA P360 KNX UP GRIGIO - 2079001

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2079001 THEPREMA P360 KNX UP GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748004467

Artikelnummer

THE2079001

Herstellernummer

2079001

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

5 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...360 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Max. Einschaltdauer:

60 min

Anzahl der Kanäle:

5

Min. Einschaltdauer:

30 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

16 mm

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Busspannungsversorgung:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

58 mm

Durchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

29 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaulänge:

29 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

KNX Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by, Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by, Valore di commutazione della luminosita o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione della luminosita o del valore programmato, Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosita, Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando, Possibilita di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza, Sensibilita di rivelamento regolabile, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve, Funzionalita scene, Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico con la nuova funzione "eco-plus", Modalita di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Collegamento in parallelo di diversi rivelatori possibile in Master/Slave o Master/Master, Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale), Sorveglianza locale, * Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzie, Range di rivelamento quadrato 360? (fino a 100 m2) per una progettazione sicura e semplice, 3 canali luce e 2 canali presenza , 2 canali luce C1, C2 con 2 misurazioni luce e canale supplementare C3 senza influsso sulla luminosita, 2 canali presenza regolabili singolarmente, Misurazione luce 3 canali adattiva