Startseite

THEBEN SRL - THE2070606 THEPREMA S360-101 E UP GR - 2070606

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2070606 THEPREMA S360-101 E UP GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748005570

Artikelnummer

THE2070606

Herstellernummer

2070606

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

25

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

3600 s

Einschaltverzögerung:

600 s

Ansprechhelligkeit:

5...3000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

0...50 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

40 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento quadrato 360° (fino a 64 m2) per una progettazione semplice e sicura, Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Misura luce commutabile su misurazione spot o wide, Canale A luce: relè esterno, 230 V, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione teach-in, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (Presenza per un breve periodo), Soluzioni di collegamento per tasti o interruttoriper commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori, Funzione ad impulso per temporizzatore luce scale, Canale H, presenza: relè, a potenziale zero, ad es. per comando RCV, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda, Sorveglianza locale con rivelamento di movimento selettivo, Immediatamente pronto all‘esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica, Impostazione facilitata dell‘opzione di risparmio energetico con la nuova funzione «eco plus», Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori, Modi di funzionamento a relè flessibile, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista, Telecomando utente theSenda S, telecomando di gestione SendoPro (opzionale), * Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzi