Startseite

THEBEN SRL - THE2060670 THEMURA S180-100 2W UP WH - PLACCA WH - 2060670

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2060670 THEMURA S180-100 2W UP WH - PLACCA WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 17 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...170 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468200148

Artikelnummer

THE2060670

Herstellernummer

2060670

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

17 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...170 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

17 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ausschaltverzögerung:

1800 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-15...45 °C

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

85 mm

Einbaubreite:

85 mm

Einbautiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m), 1 canale luce, Solo per il comando di un temporizzatore luce scala di Theben (ELPA, circuito a 4 conduttori), nessun carico commutabile., Ideale per la sostituzione di tasti esistenti (nessun conduttore N necessario), Valore di commutazione della luminosita impostabile, funzione di apprendimento, Il tempo di coda viene impostato dal temporizzatore luce scala, Possibilita di collegare in parallelo fino a 12 rivelatori ad una ELPA, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)