Startseite

THEBEN SRL - THE2060658 THEMURA S 180-101 2.20 UP WH - 2060658

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2060658 THEMURA S 180-101 2.20 UP WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468200612

Artikelnummer

THE2060658

Herstellernummer

2060658

Hersteller

THE

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare 170?, 16 x 10 m (160 m2) con altezza di montaggio di 2,2 m, 1 canale luce, 1 canale presenza, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Soluzione di collegamento per tasto esterno, Valore di commutazione della luminosita impostabile, Funzione di apprendimento, Regolazione automatica della misurazione della luminosita, Tempo di coda impostabile, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine), Funzione luce scala, Funzione di temporizzazione lunga, Sensibilita impostabile, Luce di orientamento integrata, Funzione acustica, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rilevatori, Comandabile a distanza con theSenda S theSenda P e theSenda B/App, Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)