THEBEN SRL - THE2060655 THEMURA S180-101 UP WH 2CAN LUCE CORT PL - 2060655
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 60 min
Max. Reichweite frontal - 17 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...170 °
Packung
1 ST
EAN
4003468200124
Artikelnummer
THE2060655
Herstellernummer
2060655
Hersteller
THE
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
60 min
Max. Reichweite frontal:
17 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...170 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
170 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
17 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ausschaltverzögerung:
1800 s
Einschaltverzögerung:
3600 s
Ansprechhelligkeit:
5...3000 lx
Max. Schaltleistung LED:
450 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-15...45 °C
Max. Einschaltstrom:
600 A
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
57 mm
Durchmesser:
85 mm
Einbaubreite:
85 mm
Einbautiefe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Mit Akustiksensor:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein


