Startseite

THEBEN SRL - THE2019300 THEPASSA P360 KNX UP WH RILEVATORE 30M C

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2019300 THEPASSA P360 KNX UP WH RILEVATORE 30M C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748006492

Artikelnummer

THE2019300

Herstellernummer

2019300

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

30 m

Max. Reichweite frontal:

15 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Max. Einschaltdauer:

60 min

Anzahl der Kanäle:

4

Min. Einschaltdauer:

30 s

KNX Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rettangolare per corridoi e per corsie di magazzino, Range di rivelavamento con 2 zone di rilevamento collegabili e disconnesse individualmente, ciascuna 15 x 5 m (totale 30 x 5 m), 2 canali luce e 2 canali presenza, 2 canali luce C1, C2 con 1 misurazione luce, 2 canali presenza regolabili singolarmente con sfalsamento, Misurazione luce 2 canali adattiva, Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza, Luce a scorrimento: riconosce la direzione di passaggio delle persone nel locale e accende preventivamente"la luce nei gruppi di illuminazione adiacenti, Effetto alone: la funzione effetto alone accende il gruppo di illuminazione entro il range di rilevamento nel quale si trova una persona e riduce la luminosità dei gruppi adiacenti, Rivelamento della direzione di marcia: migliora il comfort ad es. aprendo automaticamente le porte quando si avvicina una persona, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by, Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by, Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione della luminosità o del valore programmato, Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosità, Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza, Sensibilità di rivelamento regolabile, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve, Funzionalità scene, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Collegamento in parallelo di diversi rivelatori possibile in Master/Slave o Master/Master, Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti, Comando manuale mediante telegramma o telecomando, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista, Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale)