Startseite

THEBEN SRL - THE1890108 SUL 189 HW INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN - 1890108

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1890108 SUL 189 HW INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468181164

Artikelnummer

THE1890108

Herstellernummer

1890108

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

2

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

72

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

720 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

720 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario analogico, Programma giornaliero/settimanale e funzione OFF 1/2 giorno per i giorni della settimana, 1 canale (con collegamento in serie dei 2 contatti), Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, Timer a cavalieri e segmenti, Tempo di commutazione più breve: 30 minuti (12 ore per la funzione OFF 1/2 giorno), Indicatore stato di commutazione, 6 cavalieri forniti in dotazion