Startseite

THEBEN SRL - THE1890033 SUL 189 G INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 2CANA - 1890033

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1890033 SUL 189 G INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 2CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468181157

Artikelnummer

THE1890033

Herstellernummer

1890033

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

2

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

72

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

20 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

120 min

Programmscheibenteilung 1:

5 min

Programmscheibenteilung 2:

30 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario analogico da quadro Theben tipo/modello SUL 189 G INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 2CANA