THEBEN SRL - THE1880033 SUL 188 G INT.TEMPO 3M/DIN 24H CAV. 2CAN - 1880033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468181003
Artikelnummer
THE1880033
Herstellernummer
1880033
Hersteller
THE
Anzahl der Kanäle:
2
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
72
Frequenz der Versorgungsspannung:
45...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
3
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
30 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Programmscheibenteilung 2:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
65.5 mm