Startseite

THEBEN SRL - THE1600001 SYN 160 A INT.TEMPO 1 M/DIN 24H SEGM. 1C - 1600001

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1600001 SYN 160 A INT.TEMPO 1 M/DIN 24H SEGM. 1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468161609

Artikelnummer

THE1600001

Herstellernummer

1600001

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma giornaliero, Senza riserva di carica, 96 segmenti di commutazione, Sincronia di rete, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti, Morsetti a vite, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente