Startseite

THEBEN SRL - THE1450000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 230VCA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 99999.9 h

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468140918

Artikelnummer

THE1450000

Herstellernummer

1450000

Hersteller

THE

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

99999.9 h

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

35 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

6

Höhe:

86 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

65.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono, Apparecchio da montare in distributore con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm, Montaggio con calotta coprimorsetti aggiuntiva, piombabile, Montaggio nel quadro elettrico con serie di montaggio N. 9070001, Protezione da contatto secondo la normativa di prevenzione degli infortuni BGV A3, Viti per morsetti imperdibili