THEBEN SRL - THE1210130 LUNA 121 TOP3 RC AL INT.CREP. A PARETE - - 1210130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1...99000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP55
Packung
1 ST
EAN
4003468120101
Artikelnummer
THE1210130
Herstellernummer
1210130
Hersteller
THE
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1...99000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
ja
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Bemessungsspannung Lichtfühler:
0 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20


