Startseite

THEBEN SRL - THE1120130 LUNA 112 TOP3 AL INT.CREP. 2CAN- CREPUSC - 1120130

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1120130 LUNA 112 TOP3 AL INT.CREP. 2CAN- CREPUSC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 1...99000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m

  • Montageart Lichtfühler - Wandanbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468110072

Artikelnummer

THE1120130

Herstellernummer

1120130

Hersteller

THE

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

1...99000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

100 m

Montageart Lichtfühler:

Wandanbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP55

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

10 A

Bemessungsspannung Lichtfühler:

0 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare, Sensore di luminosità esterno, 2 canali, Impostazione digitale della luminosità di commutazione, Ritardo di inserimento/spegnimento impostabili, Programmazione tramite App, Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK top3 Low Energy, Massima protezione, i programmi possono essere trasmessi dall'App solo quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito nell'orologio, Luminosità di commutazione e ritardo impostabili separatamente per l'inserimento e lo spegnimento, Indicazione dello stato di commutazione e del canale e valore lux attuale sul display, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Commutazione a carico nullo per protezione relè e lampada a garanzia di una durata maggiore, Fino a 4 sensori collegabili, Fino a 10 apparecchi collegabili ad un sensore digitale, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Campo di luminosità esteso, Commutazione permanente ON/OFF, Funzione di test, Preselezione della commutazione, Illuminazione del display, Codifica PIN, Contaore di esercizi