THEBEN SRL - THE1104100 LUNA 110 AL TOP2 12-24V DC/AC - CREPUSCO - 1104100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2...50000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler - IP55
Packung
1 ST
EAN
4003468111161
Artikelnummer
THE1104100
Herstellernummer
1104100
Hersteller
THE
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2...50000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
nein
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Tasteingang:
nein
Max. Glühlampenlast:
1400 W
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Max. Leuchtstofflampenlast:
1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1400 VA
Bemessungsspannung Lichtfühler:
24 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20