Startseite

THEBEN SRL - THE1080900 LUNA 108 PLUS EL 1 CAN - DA INCASSO - 1080900

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1080900 LUNA 108 PLUS EL 1 CAN - DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Einstellbereich Helligkeitswert - 2...2000 lx

  • Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m

  • Montageart Lichtfühler - Einbau

  • Schutzart (IP) Lichtfühler - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100967

Artikelnummer

THE1080900

Herstellernummer

1080900

Hersteller

THE

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Einstellbereich Helligkeitswert:

2...2000 lx

Max. Leitungslänge Lichtfühler:

50 m

Montageart Lichtfühler:

Einbau

Schutzart (IP) Lichtfühler:

IP66

Mit programmierbarer Nachtabschaltung:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Tasteingang:

nein

Max. Glühlampenlast:

2600 W

Schutzklasse Lichtfühler:

II

Max. Leuchtstofflampenlast:

2600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2600 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Bemessungsspannung Lichtfühler:

250 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare modulare Theben tipo/modello LUNA 108 PLUS EL 1 CAN - DA INCASSO