THEBEN SRL - THE1040374 SPHINX 104-360/2 DIM PLUS RIL.PRESENZA - 1040374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
4003468104040
Artikelnummer
THE1040374
Herstellernummer
1040374
Hersteller
THE
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
28 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ausschaltverzögerung:
1200 s
Einschaltverzögerung:
600 s
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-10...55 °C
Max. Einschaltstrom:
4 A
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
110 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
110 mm
Einbaubreite:
48 mm
Einbautiefe:
35 mm
Einbaulänge:
48 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



