Startseite

THEBEN SRL - THE1030560 THEMOVA S360-100 DE WH RIL PROFES MOV 36 - 1030560

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1030560 THEMOVA S360-100 DE WH RIL PROFES MOV 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748004986

Artikelnummer

THE1030560

Herstellernummer

1030560

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

3.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ansprechhelligkeit:

30...3000 lx

Temperatur:

-15...50 °C

Max. Einschaltstrom:

400 A

Höhe:

97 mm

Durchmesser:

85 mm

Rivelatore di movimiento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (64 m2), 1 canale luce, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinizione 300 lx), funzione teach-in, con telecomando, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinizione 10 min) con telecomando, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Funzione ad impulso, Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale