THEBEN SRL - THE1030202 PIRA T6 MINI - 1030202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005710889
Artikelnummer
THE1030202
Herstellernummer
1030202
Hersteller
THE
Rilevatore di movimento/rilevatore di presenza (PIR) per installazione a soffitto da incasso all'internoArea di rilevamento circolare a 360°, fino a Ø 6 m (28 m2) ad un'altezza di montaggio di 2,5 mLuce a 1 canale (Relè, 230 V)