Startseite

THEBEN SRL - THE1030053 LUXA 103 S360-101-12 DE-UP BIANCO RIL MO - 1030053

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1030053 LUXA 103 S360-101-12 DE-UP BIANCO RIL MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468101742

Artikelnummer

THE1030053

Herstellernummer

1030053

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

50

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

113 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

15 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...55 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.01 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

80 mm

Durchmesser:

80 mm

Einbautiefe:

50 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

61 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi, montaggio a soffitto nellostato di consegna o montaggio a incasso con molle rimovibili/tappo diprotezione da contatto e telaio di montaggio in dotazione- Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 12 m (113 m²) con altezza dimontaggio di 3 m- 1 canale luce (relè 230 V) e 1 canale presenza (relè a potenziale zeroper comando HVAC)- Ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento parallelo,possono essere collegati in parallelo al massimo8 rilevatori- Possibilità di collegamento in rete con il rilevatore a parete theMuraSlave- Soluzioni di collegamento per pulsanti per la commutazione manuale- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)- Funzione di apprendimento, funzione a impulsi, funzione test, funzioneluce scala- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica- Le modifiche dei valori e le impostazioni sono possibiliconpotenziometri e con uno dei seguenti telecomandi opzionali:- Telecomando universale e tramite app theSenda B- Telecomando di assistenza theSenda P- Telecomando utente opzionale per sovramodulazione manualetheSenda S/theSenda B- Limitazionedel range di rilevamento con clip di copertura- Adatto anche ad applicazioni all'esterno, con la conversione del luogo diinstallazione si riduce il range di rilevamento a Ø 8m