THEBEN SRL - THE1030052 LUXA 103 S360-100-12 DE-UP BIANCO RIL MO - 1030052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
4003468101735
Artikelnummer
THE1030052
Herstellernummer
1030052
Hersteller
THE
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
113 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
15 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-25...55 °C
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
0.01 A
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
80 mm
Einbautiefe:
50 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
61 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


