THEBEN SRL - THE1030031 LUXA 103-200T RIVEL. DI MOVIMENTO 200? P - 1030031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 3.5 m
Max. Schaltleistung - 400 W
Erfassungswinkel horizontal - 200...200 °
Packung
1 ST
EAN
4003468103050
Artikelnummer
THE1030031
Herstellernummer
1030031
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
3.5 m
Max. Schaltleistung:
400 W
Erfassungswinkel horizontal:
200...200 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
20 s
Ansprechhelligkeit:
10...1000 lx
Temperatur:
0...45 °C
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
65 mm