Startseite

THEBEN SRL - THE1010510 THELUXA S360 WH RIL MOVIMENTO 360? IP55 - 1010510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 5 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100264

Artikelnummer

THE1010510

Herstellernummer

1010510

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

5 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

32 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

-90...90 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

-90...45 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Temperatur:

-25...45 °C

Max. Einschaltstrom:

300 A

Steuerstrom:

10 mA

Breite:

85 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

136.5 mm

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Per esterni, Per montaggio a parete e a soffitto, Angolo di rivelamento 360°, Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90°, inclinabile verso il basso di 45° e verso in alto di 90°, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento , Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti in dotazione, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Apprendimento del valore attuale di luminosità, Funzione impulso, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Protezione degli elementi di regolazione, Morsetto per cavo di guardia, Staffa per montaggio angolare inclusa